曜日別特売
CMX60D5 Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D5 Sensata / Crydom 84337480

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D5CMX60D5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84337480
品番
CMX60D5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm

仕様
最大負荷電流 = 5 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小負荷電圧 = 0 V dc
最大電圧制御 = 10 V dc
スイッチングタイプ = DCスイッチング
電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc
最小負荷電流 = 0 A
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SIP
定格電圧範囲 = 0 → 60V dc
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする