ASO242R Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242R Sensata / Crydom 84338216

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242RASO242R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84338216
品番
ASO242R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">´ ;/font> W 10.2 mm ;font face="symbol">´ ;/font> D 24.1 mm

仕様
最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 12 V rms
最小電圧制御 = 4 V dc
スイッチングタイプ = ランダム
電圧制御範囲 = 4 → 10 V dc
最小負荷電流 = 0.06 A rms
ターミナルタイプ = スルーホール
出力装置 = SCR
パッケージスタイル = SIP
最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms
寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm
奥行き = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする