曜日別特売
MCP1630DM-LED2 Microchip 評価キット LEDドライバ MICROCHIP 84339528

Microchip 評価キット LEDドライバMCP1630DM-LED2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84339528
品番
MCP1630DM-LED2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

基板に実装された5個のLED、ユーザーガイド(DS51665)、アナログ及びインターフェイス製品デモンストレーションボードCD-ROM (DS21912). MCP1630 Boost Mode LED Driver Demo Board. MCP1630 Boost ModeLED Driver Demo Boardは、高性能LEDアプリケーション用のステップアップ、スイッチモード、DC-DCコンバータです。 このデモボードは、ジャンパの選択によって350 mA又は700 mAの定電流ソースとなります。 動作供給電圧は9 Vdc → 16 Vdcで、このボードは、一連のLEDに30 Wを供給できます。. 高出力電力のコンパクトサイズ 作動入力電圧範囲全体にわたる高い効率性 350 mA又は700 mAの出力電流を選択可能 最高30 Wの出力 ソフトウェア減光制御(オプション) 500 kHzのスイッチング周波数は、ファームウェアで変更可能 その他のアプリケーション機能をファームウェアで追加可能

仕様
LEDテクノロジー = LEDドライバ
キットの分類 = デモンストレーションボード
対象機器 = MCP1630V
キット名 = Boost Mode
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする