C3B-A43M T-D65GT1575スイッチ付 SUS(エスユーエス) 84361603

T-D65GT1575スイッチ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイプボックス裏面:コインロックタイプ
ボックス裏面:コインロックタイプ
ボックス裏面:トビラタイプ
モニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
内容量1台注文コード84361603品番C3B-A43M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
タイプ
ボックス裏面:コインロックタイプ
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:202.5(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)
1.3~1.7
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
455
外形寸法H(mm)
315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする