曜日別特売
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309

OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309
OLED-GSL A1 有機EL顕微鏡照明装置 後藤電子 84374309

有機EL顕微鏡照明装置

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
84374309
品番
OLED-GSL A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

有機ELは演色性に優れており、自然光に近い値にあるため、色の変化や比較等の判断を要する被写体の検査には極めて有効性が高いものとなります。
パネル全体が均一に発光する面発光体となるので影の発生が少なく、隙間等の奥まで光が入り細かな部分まで観察することが可能。被写体からの乱反射によるチラツキ現象も少なく、フラットな自然光での観察ができます。
4面のパネルがそれぞれに角度を変えられ、被写体に応じた光の照射ができます。
調光機能があり、必要に応じた明るさに調整ができます。
※顕微鏡は付属しておりません。

仕様
●光量:Max7500カンデラ/1枚●取り付け可能口径:Φ41~Φ62、アダプタ装着時/Φ27~Φ40●有機ELパネル:Lumiotec社製●パネルサイズ:44.7×46.7mm●パネル数量:4枚●定格:ACアダプター(100V-240V)●出力:DC15V●消費電力:Max5.5W
アズワン品番
67-9233-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする