マイクロネット
乾電池電源 乾太シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84407279
品番
TK-8S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
実体顕微鏡がコードレスになり、気軽に持ち運びできるようになります
単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです。アルカリ乾電池が8本標準で付属しています。
仕様
●質量(g):540●出力電圧(V):約12●プラグ(Φ):5.5×2.1●電池:アルカリ乾電池(充電式乾電池も使用可能)
アズワン品番
67-6651-21