曜日別特売
151033RS03000 Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033RS03000 WURTH ELEKTRONIK 84444519

Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033RS03000151033RS03000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
84444519
品番
151033RS03000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 2.6 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30°
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 621 nm
シリーズ = WL-TMRWmm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする