曜日別特売
150141VS73100 Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3528, 150141VS73100 WURTH ELEKTRONIK 84445280

Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3528, 150141VS73100150141VS73100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
84445280
品番
150141VS73100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3528 (1411)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2 V
光度 = 90 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 570 nm
シリーズ = WL-SMTWmm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする