曜日別特売
150120GS75000 Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 150120GS75000 WURTH ELEKTRONIK 84446960

Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 150120GS75000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
84446960
品番
150120GS75000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3216 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.2 V
光度 = 450 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 520 nm
シリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする