MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ。WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。特長と利点:自己回復機能、AEC-Q200、高静電容量体積比、IEC60384-5に準拠用途:MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。