福井クラフト
三角箱 朱天黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539220
品番
70010950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):38mm●重量:54g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-88