81283511 スナク角アイスペル溜 トング無 福井クラフト 84550736

スナク角アイスペル溜 トング無

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550736
品番
81283511
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):155mm●重量:260g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする