福井クラフト
六角布目松花堂 銀内黒 親
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551445
品番
23214230
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):55mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-48