福井クラフト
福井クラフト A150寿司皿 クリアーホワイト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84552249
品番
50261790
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4703-33