21077960 A尺3 長手ダイヤ幕の内仕切 朱天黒 福井クラフト 84554288

A尺3 長手ダイヤ幕の内仕切 朱天黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554288
品番
21077960
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):40mm●重量:420g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする