福井クラフト
萬葉重 黒天朱
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554419
品番
45151828
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):65mm●重量:490g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-21