曜日別特売
40422150 爪掛弁当用仕切朱塗り 福井クラフト 84555365

爪掛弁当用仕切朱塗り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555365
品番
40422150
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(D):131mm●サイズ(H):22mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする