福井クラフト
8寸 松花堂 A仕切 黒内朱
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555426
品番
21041550
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):226mm●サイズ(D):226mm●サイズ(H):38mm●重量:255g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-71