曜日別特売
CR069-89 4L ハーフジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84603830

CR069-89 4L ハーフジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84603830
CR069-89 4L ハーフジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84603830

ハーフジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4542-59注文コード84603830品番CR069-89 4L
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

袖のニットラインがデザインのポイントです。ステッチ調のラインがやさしさを醸し出します。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:80cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:柔らか肌ざわり・防縮・抗菌・防臭アズワン品番68-4542-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする