曜日別特売
KNBD1 スエット素材ダイカットバッグ スケーター 84666087

スエット素材ダイカットバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トトロ
内容量1個注文コード84666087品番KNBD1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

人気キャラクターのバッグです。手提げ型になっているので、ちょっとしたお出かけにも便利。公園や遊園地で目立っちゃおう。いつも一緒に連れて行ってね。

材質表生地・持ち手:ポリエステル、綿 裏生地・パイピング:ポリエステルトトロ高さ(mm)170質量(g)90縦(mm)120横(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする