曜日別特売
PBS3STD ダイカットストローボトル スケーター 84666428

PBS3STD ダイカットストローボトル スケーター 84666428
PBS3STD ダイカットストローボトル スケーター 84666428

ダイカットストローボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84666428品番PBS3STD
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。飲みやすくて柔らかいシリコンストロー。水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、下からストローが出てきます。持ち運びに便利なストラップ付き。替え用の飲み口が1個付いています。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴムプー容量(mL)350高さ(mm)180質量(g)93縦(mm)70横(mm)70耐熱温度(℃)フタ・本体:120度、フタカバー:80度、ストロー:70度、パッキン・飲み口・チューブ:140度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする