曜日別特売
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439

KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439
KI300-ブラウン-フリー KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商 84798439

KI300 胸当てエプロン(タスキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード84798439品番KI300-ブラウン-フリー
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

後ろで結ぶタスキ掛けの胸当てエプロン。ポケットは左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。軽量でシワになりにくく、乾きも早いので頻繁にご使用される方に快適です。

ブラウンタイプブラウン/フリー機能撥水・制電腰廻り(cm)70裾廻り(cm)70ポケット両脇ポケット・胸ペン差しポケット前中心丈(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする