興栄繊商
KI300 胸当てエプロン(タスキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ブラック
ネイビー
ブラウン
グリーン
レッド
ロイヤルグレー
ワイン
ダークネイビー
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84798457
品番
KI300-レッド-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
後ろで結ぶタスキ掛けの胸当てエプロン。ポケットは左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。軽量でシワになりにくく、乾きも早いので頻繁にご使用される方に快適です。
色
レッド
タイプ
レッド/フリー
機能
撥水・制電
腰廻り(cm)
70
裾廻り(cm)
70
ポケット
両脇ポケット・胸ペン差しポケット
前中心丈(cm)
85