興栄繊商
M290 厨房胸当てエプロン(首掛け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84801275
品番
M290-ホワイト-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/フリー
腰廻り(cm)
70
裾廻り(cm)
70
ポケット
右ポケット、胸ペン差しポケット
前中心丈(cm)
88