曜日別特売
EA762DB-300 スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ 84802639

EA762DB-300 スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ 84802639
EA762DB-300 スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ 84802639
EA762DB-300 スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ 84802639
EA762DB-300 スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ 84802639
EA762DB-300 スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ 84802639
EA762DB-300 スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ 84802639

スライドホルダー(マグネット付/5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード84802639品番EA762DB-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,140

マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。

材質再生PET・ゴム磁石質量(g)96.6規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20)用紙寸法(mm)297×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする