- 質量(kg)
- 17.5
- キャスター
- ウレタンキャスター
- 肘掛
- あり
- 本体質量(kg)
- 17.5
- 色(張地)
- VLダスティグレイ
- 材質
- ビニールレザー
- 幅(mm)
- 661
- 種類
- オフィスチェア
- 奥行(mm)
- 581-775
- 全高(mm)
- 917~1007
- 張地
- ビニールレザー
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 661×643×917~1007
- 色(フレーム)
- ブラック
- グリーン購入法
- 適合
- 色(脚部)
- ブラック
- 背タイプ
- ハイバック
- 色(座面)
- VLダスティグレイ
- 色(背面)
- VLダスティグレイ
- サービス分類
- 組立・設置・取付
- キャスターの有無
- あり