RASPi5-RGL8GB Raspberry Pi 5 (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業 84857976

RASPi5-RGL8GB Raspberry Pi 5 (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業 84857976
RASPi5-RGL8GB Raspberry Pi 5 (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業 84857976
RASPi5-RGL8GB Raspberry Pi 5 (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業 84857976

Raspberry Pi 5 (8GB) スターターセット/レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84857976
品番
RASPi5-RGL8GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)本体に、ケースや電源・microSDカード・HDMIケーブルといった最小限の付属品を組み合わせた共立電子産業オリジナルのスターターセットです。
microSDカードはOSインストール済みで、PCを使った書き込み作業が不要のためすぐに使用開始できます。
これからラズパイ5を始めたい入門者・初心者の方におすすめです。
Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。 【セット内容】
・Raspberry Pi 5 / 8GB (SC1112)
・Raspberry Pi 5用 公式ケース Red/White (SC1159)
・共立電子産業 ラズパイ5用 ACアダプター
・共立電子産業 Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
・MicroHDMI Cable

仕様
【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
出力
ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
使用CPU
クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
内蔵RAM
8GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.0 / BLE
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
ストレージ
microSDメモリーカード
USB
4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
注意
※メディアのメーカーが変更となる場合がございます。
※技適マーク(ステッカー)は外箱に付いています。大切に保管ください。
※セット内容は、予告なく変更する場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする