SC2162 Raspberry Pi 5 / 1GB Raspberry Pi 84858046

SC2162 Raspberry Pi 5 / 1GB Raspberry Pi 84858046
SC2162 Raspberry Pi 5 / 1GB Raspberry Pi 84858046
SC2162 Raspberry Pi 5 / 1GB Raspberry Pi 84858046

Raspberry Pi 5 / 1GB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
84858046
品番
SC2162
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新モデル”Raspberry Pi 5”。

仕様
【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
出力
ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
使用CPU
クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
内蔵RAM
1GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.0 / BLE
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
ストレージ
microSDメモリーカード
USB
4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
注意
※技適マークの表示は技適マークは箱内部および基板に表示されています

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする