SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791

※使用例

SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791
SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791
SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791
SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791
SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791
SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791
SS760LA-2 オーバーブラウス 神馬本店 84864791

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5
内容量1枚注文コード84864791品番SS760LA-2
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最上級の心地よさと風を感じるひたすら涼しいニットコーデ。
顔周りが華やぐ配色や、丸い裾ラインがやさしいデザインは
親近感が欲しいシーンや、フェミニンに装いたい人にも。

用途
抜群の通気性とベタつかない軽やかさ。涼やかなニット素材はうごきやすさも抜群!
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、ニオイの発生を防ぎます。
生地のベースカラーと同じ2色展開です。
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
背中の白ラインテープ:センターに入った白ラインテープが背中をすっきり見せ、夏らしい爽やかさを演出します。
花モチーフ配色ボタン:中央に繊細な花モチーフを飾った配色ボタン。
サイズ
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
52
バスト(cm)
88
グレー
機能
消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル100%
入数
1枚
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする