※使用例
神馬本店
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
9
13
11
17
5
7
15
9
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865387
品番
SS760LA-2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
最上級の心地よさと風を感じるひたすら涼しいニットコーデ。
顔周りが華やぐ配色や、丸い裾ラインがやさしいデザインは
親近感が欲しいシーンや、フェミニンに装いたい人にも。
用途
抜群の通気性とベタつかない軽やかさ。涼やかなニット素材はうごきやすさも抜群!
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、ニオイの発生を防ぎます。
生地のベースカラーと同じ2色展開です。
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
背中の白ラインテープ:センターに入った白ラインテープが背中をすっきり見せ、夏らしい爽やかさを演出します。
花モチーフ配色ボタン:中央に繊細な花モチーフを飾った配色ボタン。
サイズ
9
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
54
バスト(cm)
94
色
グレー
機能
消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル100%
入数
1枚
性別
女性用