- 寸法(mm)
- ファン(フロント):140×140×厚さ25
- ピッチ(mm)
- 画像:0.233
- 表面処理
- Nano Matte Black (ノングレア)
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 約10.7億色
- 解像度
- 2560×1440
- 応答速度
- GtG 5ms
- 入力端子
- 【映像】USB-C(90W給電)×1、HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1
- 密度
- 109ppi
- 色(本体)
- ダークグレー
- USBポート数
- (映像入出力端子以外)USB-A (USB3.1・Downstream)×2、USB-B (Upstream)×1 SDカードスロット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 27型
- パネル駆動方式
- IPS
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 300
- HDR対応
- HDR10