レイメイ藤井
2025年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84875326
品番
DPR2538
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,100
¥
889
バスケットに入れる
手帳専用紙
スケジュールを使い分けられるタイプです。
仕様
見開き両面1ヶ月ブロック式&見開き両面2週間
タイプ
月間&週間
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
入数
16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、138ページ(69枚)