- 質量(kg)
- 11.1
- キャスター
- ナイロンキャスター
- 肘掛
- なし
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W575×D535×H795~890×SH405~500
- 色(フレーム)
- ブラック
- 材質
- クロス
- 高さ(mm)
- 795~890
- 種類
- オフィスチェア
- 奥行(mm)
- 535
- 張地
- 布
- 寸法SH(mm)
- 405~500
- グリーン購入法
- 適合
- 色(脚部)
- ブラック脚
- 背タイプ
- ローバック
- ランバーサポート
- なし
- 色(座面)
- ブルー
- 色(背面)
- ブルー
- サービス分類
- 組立・設置・取付
- キャスターの有無
- あり