エポキシ接着剤 AV138/HV998

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1.4kg)
注文コード
84889988
品番
AV138/HV998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汎用エポキシ接着剤。常温硬化タイプ

用途
金属、陶磁器、加硫ゴム、硬質プラスチックなどの異種間または相互間の接着。
質量(kg)
1.4
AV138:クリーム色ペースト/HV998:灰黒色ペースト
比重
(25℃)AV138:1.70、HV998:1.62
引火点(℃)
AV138:>200、HV998:62
粘度(mPa・s)
(25℃)AV138:355000、HV998:26000、混合物:80000
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする