耐熱型エポキシ接着剤 XNR3324

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1kg)
注文コード
84889997
品番
XNR3324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱型エポキシ接着剤。常温硬化タイプ。

仕様
引張剪断接着強度(AI/AI):19N/mm2
灰黒色ペースト
配合
(重量比・25℃)100
比重
(25℃)1.54
可使時間(分/25℃)
(100g)60
剥離強度(N/25mm)
(T字・SPCC-D):26
粘度(mPa・s)
(25℃):90
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
ガラス転移点(℃)
64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする