一液加熱硬化エポキシ接着剤 XNR3505

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1kg)
注文コード
84890033
品番
XNR3505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1液加熱硬化エポキシ接着剤

仕様
揺変指数(25℃):1.9、ゲル化時間(100℃):3
黒色ペースト
比重
(25℃)1.41
引火点(℃)
>200
硬化条件
(min)70℃/90、80℃/75、90℃/60、100℃/30
貯蔵期間
最低6ヶ月
粘度(mPa・s)
(25℃)30000~60000
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする