曜日別特売
T004E 杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事) 84960076

杣 チェンソー防護用七分丈チャップス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード84960076品番T004E
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします

材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84960076
2024-07-01
用途: 工事現場に
株式会社松井組

夏の暑い中せめて通気性よく着用できるチャップスをということで購入しました。防御面積は減りますが涼しさでいえば作業員さんには好評です。

2024-06-02
用途: ログハウス
笠井工務店建設業・工事業

身長162センチにちょうど良い長さです、ログハウスの加工時に着用しようと思います。

対象商品 : 84960076
2021-09-17
用途: ★刈払い★伐倒作業
河村造林農・林・水産業

★軽く装着しやすく
★動き安い
★お値段も手頃でリピーターです!

対象商品 : 84960076
2021-09-12
用途: チェーンを使用しての伐採作業
有限会社井口建設業・工事業

ロングタイプに比べ動きやすい、また若干軽い。
値段も手ごろ

対象商品 : 84960076
2021-05-21
用途: チェーンソー作業時
建設業・工事業

股の付け目が弱い為裂けてくる
腰の固定が細くホールドが悪い
股下が短い

対象商品 : 84960076
2020-09-26
用途: 刈払いと伐倒作業
株式会社アサヒフォレスト農・林・水産業

身長が150cmの私には7分ではなく10分で丁度いい寸法です。残念なのは前側の部分が一部しか縫ってなく、通常ズボンでいうところのチャックが開いたままになってしまうことぐらいでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 84960076
2019-12-27
用途: チェーンソー使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

背が低い私にはすごくいい。作りもしっかりしているし、身を守る為には
必需品ですよ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする