曜日別特売
SY22-40SB-TS STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ カワムラサイクル 85005858

SY22-40SB-TS STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ カワムラサイクル 85005858
SY22-40SB-TS STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ カワムラサイクル 85005858
SY22-40SB-TS STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ カワムラサイクル 85005858
SY22-40SB-TS STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ カワムラサイクル 85005858
SY22-40SB-TS STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ カワムラサイクル 85005858

STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番67-3115-94
内容量1台注文コード85005858品番SY22-40SB-TS
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥109,800
販売価格(税別)非課税商品
¥109,800

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※ガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。

アズワン品番
67-3115-94
仕様
●フレーム色:シルバー●シート色:ミント(No.111)●シート生地:ポリエステル●用途:自走用(介助兼用)●中床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):22●▼シート幅:40cm●▼前座高:43cm●▼後座高:40cm●▼フットサポート・シート間距離:34・36・38・40cm●▼アームサポート高:24cm●▼シート奥行:40cm●▼バックサポート高:41cm●▼全幅:60cm●▼全高:91.5cm●▼全長:98.5cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:33×67.5×95.5cm●重量:13.2kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●使用者最大体重(積載物含む):100kg●ハイポリマー(ノーパンク)●背折れ式●ドラム式●調整なしシート
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする