曜日別特売
KS3 KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ カワムラサイクル 85005964

KS3 KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ カワムラサイクル 85005964
KS3 KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ カワムラサイクル 85005964
KS3 KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ カワムラサイクル 85005964
KS3 KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ カワムラサイクル 85005964
KS3 KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ カワムラサイクル 85005964
KS3 KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ カワムラサイクル 85005964

KS シャワー用 クリありシート 介助用 KSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●フレーム色:シルバー●シート色:レッド●シート生地:EVA(独立気泡)●用途:介助用●高床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):5●▼車輪(インチ):9●▼シート幅:39cm●▼前座高:47cm●▼後座高:42cm●▼フットサポート・シート間距離:28cm●▼アームサポート高:27cm●▼シート奥行:38cm●▼バックサポート高:40cm●▼全幅:49cm●▼全高:82cm●▼全長(最長時):61~67cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:49×82×61cm●重量:12.6kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●クリありシート●落し込み式●足踏み式●前後スライド式●ハイポリマー(ノーパンク)●〈出荷時同梱〉転倒防止バー●家庭・在宅介護用●シャワー用●浴そう対応●ステンレスフレーム注文コード85005964品番KS3
参考基準価格(税別)¥111,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シートは滑りにくいやわらか素材です。
よりよい介護のために、医療現場からご家庭までご使用いただけます。ご家庭でも使いやすい全幅49cm、コンパクトサイズ。前後式バックサポート。▼背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。※金属部はネジまで、さびに強いオールステンレス製。浴そうに入れてご使用になる場合は、ご注文の際にお申し付けください。シート下にバケツ(KS用 座面下バケツ)を取り付けられます(別売)。▼シート下にバケツ取付用のレールがあります。▼後ろからスライドして出し入れできます。▼※レールはテーパー状になっているので前方にはずれ落ちません。

仕様●フレーム色:シルバー●シート色:レッド●シート生地:EVA(独立気泡)●用途:介助用●高床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):5●▼車輪(インチ):9●▼シート幅:39cm●▼前座高:47cm●▼後座高:42cm●▼フットサポート・シート間距離:28cm●▼アームサポート高:27cm●▼シート奥行:38cm●▼バックサポート高:40cm●▼全幅:49cm●▼全高:82cm●▼全長(最長時):61~67cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:49×82×61cm●重量:12.6kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●クリありシート●落し込み式●足踏み式●前後スライド式●ハイポリマー(ノーパンク)●〈出荷時同梱〉転倒防止バー●家庭・在宅介護用●シャワー用●浴そう対応●ステンレスフレームアズワン品番67-3116-17
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする