内容量1台仕様●フレーム色:シルバー●シート色:イエロー●シート生地:EVA(独立気泡)●用途:介助用●高床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):5●▼車輪(インチ):9●▼シート幅:39cm●▼前座高:47cm●▼後座高:42cm●▼フットサポート・シート間距離:28cm●▼アームサポート高:27cm●▼シート奥行:38cm●▼バックサポート高:40cm●▼全幅:49cm●▼全高:82cm●▼全長(最長時):61~67cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:49×82×61cm●重量:12.6kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●クリありシート●落し込み式●足踏み式●前後スライド式●ハイポリマー(ノーパンク)●〈出荷時同梱〉転倒防止バー●家庭・在宅介護用●シャワー用●浴そう対応●ステンレスフレーム注文コード85005980品番KS3