曜日別特売
PD-862WS-60CK ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス) パロマ 85235247

ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様グリル部:水なし両面焼・オートグリルガスの種類都市ガス用注文コード85235247品番PD-862WS-60CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239,400

GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化

バーナー火口強火力:左・右天板幅(mm)600材質(天板)ハイパーガラスコート色(天板)クリアパールブラック付属品ラクックグラン×1個ガスの種類都市ガス用仕様グリル部:水なし両面焼・オートグリル口数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする