曜日別特売
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444

anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t 液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 85293444

液晶保護フィルム トヨタ T-connectナビ NSZN-Z66T 10インチ カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
85293444
品番
anti-f-carnb-10ba-nsznz66t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

汚れの付きづらい指紋防止フィルム。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
トヨタ純正 T-connectナビ NSZN-Z66T
サイズ
10インチ
取付け方法
シリコン吸着
特性
指紋防止/光沢
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする