曜日別特売
U-015 アーマフレックス Uシリーズ アーマフレックス 85475987

アーマフレックス Uシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)15
内容量1本注文コード85475987品番U-015
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
性能
表面延焼性クラス1
材質
発泡ニトリルゴム
厚さ(mm)
40
内径(Φmm)
15
長さ(mm)
2000
形状
チューブ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50~+105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする