RR1006WH4 ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード 85480607

RR1006WH4 ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード 85480607
RR1006WH4 ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード 85480607
RR1006WH4 ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード 85480607
RR1006WH4 ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード 85480607
RR1006WH4 ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード 85480607
RR1006WH4 ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード 85480607

ラフ パームツリー ドライTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
色ホワイト
内容量1着注文コード85480607品番RR1006WH4
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

見た目と違って中身はスゴイんです!
胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。

用途
表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
吸汗・速乾
注意
※生産ロットによりロゴマークが変わる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする