曜日別特売
- 警告きつつき ITbookテクノロジー 85498824

- 警告きつつき ITbookテクノロジー 85498824
- 警告きつつき ITbookテクノロジー 85498824
- 警告きつつき ITbookテクノロジー 85498824

警告きつつき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85498824品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

親機1台、子機5台のセットになります。
きつつき子機には転倒検知機能があり、「転倒SOS」を親機に自動通知します。
きつつき子機はボタンを押下することで、親機に対して「SOS」や「呼出」を通知します。
親機は「転倒SOS」、「SOS」を受けた場合、他の子機に「SOS」を通知します。
親機は「ブザー」、「子機番号LEDの点滅」により着信がわかります。
子機は「きつつきノック(ヘルメットを叩く)」、「ブザー」により着信がわかります。

動作温度(℃)親機:20~50、子機:-20~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:88.6×146×33.6(コネクタ、突起物含まず)、子機:108×79×34.5(コネクタ、突起物含まず)周波数(MHz)(無線)920通信距離(m)(見通し)1000稼働時間(時間)親機:連続54、子機:連続23
注意
※本製品は無線機器です。ご使用環境により、100%の動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする