曜日別特売
111760 オリジナルのぼり 氷始めました トレード 85516315

オリジナルのぼり 氷始めました

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
緑2
注文コード
85516315
品番
111760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。

用途
店舗の販促や賑やかしに。
色
緑2
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
ヒートカット
表示内容
氷始めました
チチ
上部:3、左:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする