トレード
オリジナルのぼり T-00067 夏の交通安全運動実施中_深緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85516376
品番
111820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。
用途
交通安全の呼びかけに。
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
ヒートカット
表示内容
夏の交通安全運動実施中
チチ
上部:3、左:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません