曜日別特売
08253F2005 スバル純正 オーバーヘッドコンソール LEDイルミネーション付き スバルアクセサリー 85519789

スバル純正 オーバーヘッドコンソール LEDイルミネーション付き08253F2005

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85519789
品番
08253F2005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

適合車種:ステラ
フロント席の頭上で輝くブルーLED。しかも収納上手!
耐荷重:200g
収納サイズ:(手前)長さ144×幅87×高さ38mm、(奥)長さ122×幅75×高さ24mm
照明色:ブルー
※プラズマクラスター搭載ルームランプ、ルームランプ(LED・ホワイト/ルームランプ用)との共着不可
※標準装備のルームランプは取り外しとなります

適合車種
STELLA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする