DM-KA121PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.121 ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅 85613719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA121PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.121 ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅 85613719
DM-KA121PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.121 ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅 85613719
DM-KA121PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.121 ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅 85613719
DM-KA121PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.121 ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅 85613719

車種専用ダッシュマット 華恋 No.121 ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色(フレンジ)ブルー
内容量1枚注文コード85613719品番DM-KA121PU
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
色(フレンジ)
ブルー
色
パープル
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ファイブスターギガ白線認識センサー付きR02/01~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする