DM-OR75BK 車種専用ダッシュマット オリオン No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85657173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-OR75BK 車種専用ダッシュマット オリオン No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85657173
DM-OR75BK 車種専用ダッシュマット オリオン No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85657173
DM-OR75BK 車種専用ダッシュマット オリオン No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85657173

車種専用ダッシュマット オリオン No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード85657173品番DM-OR75BK
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする